TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの 手作業ブラシ
TRUSCOの コンデンサーブラシ
テーパーネジリブラシ6Φシャンク 毛材:ワイヤー(硬鋼線)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39284605
品番
TNB-816-WB
参考基準価格(税別)
¥2,710
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
16
トラスコ品番
116-2996
質量(g)
27
軸径(Φmm)
4.1
全長(mm)
135
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
毛材
ワイヤー鋼線
線径(mm)
0.2