TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの 手作業ブラシ
TRUSCOの コンデンサーブラシ
テーパーネジリブラシ6Φシャンク 毛材:真鍮
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39284639
品番
TNB-1424-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,420
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
24
トラスコ品番
116-2999
質量(g)
28
軸径(Φmm)
4.1
全長(mm)
135
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
毛材
真鍮線
線径(mm)
0.15