TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの 手作業ブラシ
TRUSCOの コンデンサーブラシ
テーパーネジリブラシ6Φシャンク 毛材:66ナイロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39284693
品番
TNB-1424-NY
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
外径(Φmm)
24
トラスコ品番
116-3006
質量(g)
25
線径(mm)
0.5
軸径(Φmm)
4.1
全長(mm)
135
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
毛材
66ナイロン