TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの 手作業ブラシ
TRUSCOの コンデンサーブラシ
テーパーネジリブラシ六角軸 毛材:砥粒入ナイロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39284779
品番
6TNB-1424-TNY
参考基準価格(税別)
¥2,830
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
毛材
砥粒入りナイロン
全長(mm)
135
外径(Φmm)
24
軸径(Φmm)
4.1
トラスコ品番
116-3015
質量(g)
27
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
線径(mm)
0.55