※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
エアベルトサンダー用研磨ベルト スモールベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
粒度
60
40
60
80
100
120
36
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(50本)
注文コード
39284858
品番
TSB10-C60
参考基準価格(税別)
¥7,020
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
粒度
60
幅(mm)
10
ベルト長さ(mm)
330
トラスコ品番
116-3058
砥材
セラミック砥粒
質量(g)
250
基材
布