※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ベルト研磨
TRUSCOの ハンディ用
エアベルトサンダー用研磨ベルト スモールベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(50本)
注文コード
39284876
品番
TSB10-C100
参考基準価格(税別)
¥6,560
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
粒度
100
幅(mm)
10
ベルト長さ(mm)
330
トラスコ品番
116-3061
砥材
セラミック砥粒
質量(g)
200
基材
布