BBKテクノロジーズ
BBKテクノロジーズの 空調配管工具
BBKテクノロジーズの マニホールド
BBKテクノロジーズの ゲージマニホールド
R410A BVマニホールド ホース90cm仕様
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
R-410Aマニホールド(410-PKLB)、R-410A用チャージングホース(203MRS)、ショートコントロールバルブ(A4000S)、マニホールドキット用ケース(BLK)
注文コード
39285854
品番
410-FMKK
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
冷媒の種類
R410A/R32
セット内容
R-410Aマニホールド(410-PKLB)、R-410A用チャージングホース(203MRS)、ショートコントロールバルブ(A4000S)、マニホールドキット用ケース(BLK)
接続口径
5/16フレア(1/2-20UNF)
質量(kg)
2
ホース長さ(cm)
90
注意
※冷凍機油、圧力、継手サイズが違うためR410A/R32のマニホールドは他の冷媒のマニホールドと共用はできません。