BBKテクノロジーズ
BBKテクノロジーズの 空調配管工具
BBKテクノロジーズの マニホールド
BBKテクノロジーズの マニホールド用アクセサリー
R410A/R32 MCJ410G用ハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39285872
品番
MXPK
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
厚みのある握りやすいハンドルです。
仕様
(フロートセフティコード)AMPタイプ
寸法(mm)
340×400×100
質量(kg)
3.9
電源
9Vアルカリ電池2個
最小単位
(計量)10g
測定範囲(kg)
0〜50