BBKテクノロジーズ
BBKテクノロジーズの 空調配管工具
BBKテクノロジーズの マニホールド
BBKテクノロジーズの ゲージマニホールド
R-410A/R-32 ピンクレディマニホールド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39286107
品番
410-PKL
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
3つのOリングを使用したユニークなシール性の高いバルブを採用し、薄型で大変コンパクトに設計されています。
ニードル式
冷媒の種類
R-410A、R-32
セット内容
(高圧圧力計)RGBH68、(低圧連成計)RBGL68
質量(g)
700
圧力計(MPa)
0〜5.3
連成計(MPa)
-0.1〜3.8
取付ネジ径
(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT
ゲージ径(Φmm)
68
注意
※冷凍機油、圧力、継手サイズが違うためR-410Aのマニホールドは他の冷媒のマニホールドと共用はできません。