BBKテクノロジーズ
BBKテクノロジーズの 空調配管工具
BBKテクノロジーズの マニホールド
BBKテクノロジーズの アクセスコネクタ
R410A/R32用5/16溶接チューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
注文コード
39286432
品番
A41004
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
冷媒の種類
R410A/R32
長さ(mm)
(銅管)75
サイズ
5/16オスフレア
質量(g)
200
チューブ外径(inch)
1/4
注意
※ロー付けの際は必ずバルブコア(ムシ)を外してください。