軽中量ボルトレス棚 M1.5型用追加スライド棚板(中棚受付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 39286574 品番 M1.5-TM54S
参考基準価格(税別)¥39,260 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
耐荷重(kg/段)50 グレー 間口(mm)1460 奥行(mm)445 質量(kg)13.1 材質(本体)スチール 付属品中棚受2本 トラスコ品番116-3948 均等耐荷重(kg/段)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする