※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ゴム素材
TRUSCOの エチレンプロピレンゴム
TRUSCOの エチレンプロピレン ゴム板・シート
EPDM スポンジ角紐
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39286766
品番
EPDM-3030K-5M
参考基準価格(税別)
¥7,290
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
厚さ(mm)
30
長さ(m)
5
幅(mm)
30
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
トラスコ品番
116-4364
質量(kg)
1
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20〜80
硬度
20±5
密度
0.2
商品豆知識
ゴム素材の特長