※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 建築用テープ
TRUSCOの すきま/水とりテープ
タフロングEPDMテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
テープ厚さ(mm)
3
テープ幅(mm)
100
注文コード
39286845
品番
TAFLT-3100-10M
参考基準価格(税別)
¥12,170
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
テープ厚さ・テープ幅
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
3
基材
エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
トラスコ品番
116-4402
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
質量(g)
820