※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 建築用テープ
TRUSCOの すきま/水とりテープ
タフロングEPDMテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39286967
品番
TAFLT-1025-10M
参考基準価格(税別)
¥6,280
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
色
ブラック
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
10
基材
エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
トラスコ品番
116-4416
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
質量(g)
410