※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タフロングEPDMテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ厚さ(mm)10 テープ幅(mm)50 注文コード39286985 品番TAFLT-1050-10M
参考基準価格(税別)¥10,770 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品はテープ厚さ・テープ幅など31種類から選べます 他の種類を見る
ブラック テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)10 基材エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品 トラスコ品番116-4418 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品 質量(g)850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする