エアーリフター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39287044 品番AL-400
参考基準価格(税別)¥500,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

●最高持ち上げ高4mのエアーリフターです。
●市販のコンプレッサーでご使用頂けます。(3/4馬力以上 8気圧)
●炭酸ガスでの使用も可能。
但し、炭酸ガス用のレギュレータ(品番:RE-11-D)の接続が必要となります。
●ホース、コントローラー、作業台テーブル、伸長止めチェーン付

作業床高さ(m)0.88〜4 最大積載荷重(kg)150 寸法(mm)(作業台)450×720×15 質量(kg)32 本体寸法(mm)1500×1500×880(組立時) 車輪100Φストッパー付 使用カプラーCAL22-PB

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易リフトの使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/776_777/
2023-03-10

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする