A33000S コントロールバルブ BBKテクノロジーズ 39287841 A33000S コントロールバルブ BBKテクノロジーズ 39287841

コントロールバルブ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39287841 品番 A33000S
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

サービスポート脱着時のホース、機器両方からの冷媒の噴き出しをハンドルを回すことによって防止できます。

接続口径1/4オスフレア×1/4メスフレア 冷媒の種類R22/R12/R502 トラスコ品番852-0915 全長(mm)64(CLODE時) 質量(g)100 ホース長さ(cm)90

商品説明動画

コントロールバルブの使用方法
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39284025
2017-07-09
用途:
ルームエアコン ガスチャージ時に使用
サービス業

商品は問題なし。
梱包にクッション材なしでした。−1

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
39284025
2016-02-08
用途:
エアコン取り付け作業

接続口に着いている、黒のパッキンゴムが(購入8か月後)自然と取れて紛失してしまいました。
1年半前から、使っているTASUCOのコントロールバルブはしっかり装着されて

現場で活躍中です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
39284025
2015-08-03
用途:
空調機 圧力測定

高圧側測定用にワンタッチコネクタタイプを使っていましたが、イマイチだったのでこちらを購入。問題無く使えました。最初からこっちにすれば良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
39284025
2015-08-12
用途:
エアコンの設置工事
高橋電気店 様

現在TASCOのコントロールバルブを使っていますが、使用感は変わりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする