TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 平台車
連結型樹脂製平台車 マルチキャリー「連結くんミニ」
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39289636
品番
MP-4328EL-50
参考基準価格(税別)
¥7,040
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
荷台寸法(mm)
435×282
床面高さ(mm)
85
質量(kg)
1.9
色
グリーン
トラスコ品番
115-8467
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
エラストマー
ブレーキ有無
なし
均等荷重(kg)
100
荷台寸法(幅)(mm)
282
特性
取っ手付き2ヵ所
荷台寸法(奥行)(mm)
435
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
連結可否
可