TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 平台車
連結型樹脂製平台車 マルチキャリー「連結くん」 エラストマー車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39289654
品番
MP-6839-EL100
参考基準価格(税別)
¥8,260
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
荷台寸法(mm)
680×390
床面高さ(mm)
148
質量(kg)
3.9
色
グリーン
トラスコ品番
123-1533
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
エラストマー
ブレーキ有無
なし
均等荷重(kg)
150
荷台寸法(幅)(mm)
390
特性
取っ手付き3ヵ所
荷台寸法(奥行)(mm)
680
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
連結可否
可