TAB-1 卓上預かりBOX TRUSCO 39289663 TAB-1 卓上預かりBOX TRUSCO 39289663 TAB-1 卓上預かりBOX TRUSCO 39289663

卓上預かりBOX

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39289663 品番TAB-1
参考基準価格(税別)¥17,710 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ホワイト 間口(mm)230 奥行(mm)125 高さ(mm)225 段数1段(片開き) ダイヤル錠式(4桁式コンビネーションロック) 付属品連結用プッシュリベット トラスコ品番116-2946 材質スチール 質量(kg)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする