メタルマスターバサミ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39290133 品番M-5R
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

すべり止め加工付の刃先です。
便利なつるし掛け穴付です。
安全保護用の掛金付です。

全長(mm)233 刃長(mm)22 切断能力16ゲージ鋼(1.65mm) 切断対象厚板切断専用 仕様直線及び左右曲線切断 質量(g)375 材質(刃)モリブデン鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする