TRUSCO
TRUSCOの 安全保護テープ
TRUSCOの 蛍光/蓄光テープ
再帰反射テープその他カラー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
テープ幅(mm)
45
注文コード
39291343
品番
TRFT45-YB
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
イエロー×ブラック
テープ幅(mm)
45
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.12
基材
PETフィルム
粘着剤
アクリル系
トラスコ品番
116-2108
幅(mm)
45
厚さ(mm)
0.12
質量(g)
270
長さ(m)
10
紙管サイズ(Φ)
76.5mm
最大テープ外径(Φmm)
110