TRUSCO
TRUSCOの 安全保護テープ
TRUSCOの 蛍光/蓄光テープ
再帰反射テープその他カラー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
テープ幅(mm)
90
注文コード
39291359
品番
TRFT90-W
参考基準価格(税別)
¥4,710
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
テープ幅(mm)
90
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.12
基材
PETフィルム
粘着剤
アクリル系
トラスコ品番
116-2111
幅(mm)
90
厚さ(mm)
0.12
質量(g)
540
長さ(m)
10
紙管サイズ(Φ)
76.5mm
最大テープ外径(Φmm)
110