再帰反射テープその他カラー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)90 注文コード39291368 品番TRFT90-Y
参考基準価格(税別)¥4,710 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はテープ幅・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
イエロー テープ幅(mm)90 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.12 基材PETフィルム 粘着剤アクリル系 トラスコ品番116-2112 幅(mm)90 厚さ(mm)0.12 質量(g)540 長さ(m)10 紙管サイズ(Φ)76.5mm 最大テープ外径(Φmm)110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39291325
2021-02-11
用途:
平面板に再帰反射テープを張り光の反射方向と光パワーの確認
株式会社 オングストローム 様

貼り付けでの盛り上がりやねじれがなく取扱いが容易で奇麗に貼れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする