TRUSCO
TRUSCOの 安全保護テープ
TRUSCOの 蛍光/蓄光テープ
再帰反射テープ黒色
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39291386
品番
TRFT45-BK
参考基準価格(税別)
¥5,170
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
色
ブラック
テープ幅(mm)
45
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.12
基材
PETフィルム
粘着剤
アクリル系
トラスコ品番
116-2109
質量(g)
315
測定方法
観測角0.2度 入射角5度
粘着力
6.4N/10mm
紙管サイズ(Φ)
76.5mm
最大テープ外径(Φmm)
110