※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ベルト研磨
TRUSCOの ハンディ用
エアベルトサンダー用研磨ベルト スモールベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(50本)
注文コード
39291833
品番
TSB10-C36
参考基準価格(税別)
¥7,360
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
粒度
36
幅(mm)
10
トラスコ品番
116-3056
長さ(mm)
330
砥材
セラミック砥粒
質量(g)
330
基材
布