TRUSCO
TRUSCOの ツーリング
TRUSCOの プルスタッドボルト
プルスタッドボルト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39291858
品番
P30T-2-MAS
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
規格
MAS-II型
ねじ径
M12
テーパー
BT30
トラスコ品番
116-1291
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM420)
質量(g)
30