すべり止めシートA4サイズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39291973 品番 TNSSA-A4
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

熱膨張マイクロカプセルを練り込んだ熱硬化性樹脂を基布にコーティングし、硬化微細発泡させた素材で、高い滑り止め効果を発揮します。
耐薬品性に優れており、酸・アルカリにも強いです。
任意のサイズ・形状にカットしていただくことも可能です。
薄型のため自然な使用感が保てます。

用途
マットや家具、電化製品のずれ防止用下敷きとして。
積み荷のズレ防止として。
仮固定用のマットとして。
道工具の滑落防止として。
ケース・備品のズレ防止、滑落防止として。
屋内用。
基材ポリエステルに化学発泡ポリマーをコーティング 粘着剤アクリル系粘着剤 使用場所屋内用 トラスコ品番116-2176 質量(g)20 主な用途滑り止め用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-03
用途:
工具整頓
製造業

マグネットフックの磁力が強力でも横すべりは起きて工具が落ちがちでしたが、
このすべり止めを貼ることで薄い為、磁力を低下させず横すべりを防げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする