377-504 ヘルタイ用ネームカバー ユニット 39292346

 

377-504 ヘルタイ用ネームカバー ユニット 39292346
377-504 ヘルタイ用ネームカバー ユニット 39292346
377-504 ヘルタイ用ネームカバー ユニット 39292346

ヘルタイ用ネームカバー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容誘導員
内容量1枚注文コード39292346品番377-504
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
文字内容誘導員トラスコ品番481-9896材質軟質ビニール寸法(mm)58×165(下地)透明質量(g)7取付方式ヘルメット取付
注意
※ヘルタイは別売です。

商品説明動画

ヘルタイと関連品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39292346
2025-06-23
用途: 誘導
小松運送運輸・通信業

今までは、ベストを着ていたが、暑くなってきたのでヘルバンドにしたら、涼しくなって作業が進んだ。

対象商品 : 39292355
2017-12-18
用途: 作業用
その他業種

現場作業用のヘルメットに装着が義務付けされるようになり、探していました。すぐに手に入り助かりました。

対象商品 : 39292321
2015-09-11
用途: 玉替え作業や合図者用

使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする