ピンレスゴム腕章

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39292687 品番 848-52
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

安全ピンを使わずに固定できます。
装着時の圧迫感を極力抑えました。
お客様がプリント出力されたオリジナル表示を差替えてお使いいただけます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
付属品記入用紙1枚付(60×165mm) トラスコ品番744-0103 材質(表示部)ユニビニール、(ベルト部)ゴム 寸法(mm)70×400 取付方式ゴムバンド式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39292671
2024-06-14
用途:
改修工事での防水塗装作業員の識別の為
富士工材株式会社 様

かなりきつく設定した後に腕を通す方法で使用しています。安全ピン不要なのでとても楽です。

対象商品:
39292662
2023-03-19
用途:
商品出荷作業

特になし。やっと探せて買えました。他には売ってませんでした

対象商品:
39292696
2022-08-31
用途:
現場作業者の区別で使用
運輸・通信業

安全ピンで袖に留めるタイプを使用していましたが、ゴムタイプに変更しました。ビニール部分がさらに柔らかい素材になると尚良いですが、買い替えて便利になりました。

対象商品:
39292671
2019-08-27
用途:
建設作業時の作業指揮者の腕章として使用
建設業・工事業

腕への着脱が容易でフィットするのでピン止め腕章のように隙間がなく、かさかさ邪魔にならない。ビニール部分の材質についてはもう少し柔軟性のある材質のほうが腕に馴染みやすいと思う。

対象商品:
39292671
2019-03-08
用途:
現場内では着用。
建設業・工事業

安全ピンで留めなくてよいから、楽。ズレ落ちは、かなり少ない。着てる物に穴が開かない事は良い事だ。

対象商品:
39292671
2015-10-10
用途:
新人従業員の腕章として

非常にシンプルで使いやすい。
女性用としては少し大きすぎる感があり、安全ピンが付与されると更に使いやすくなると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする