オートスプレー

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39293326 品番SAN-1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。
ノズルより液だれしない構造です。
軽い力でレバーを押すことができます。
タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。
パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。
ノズルの角度を上下180°に傾けられます。

種類蓄圧式 タンク容量(L)1 型式手持式 対応溶液薬剤、水 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ノズル)ポリプロピレン 材質(タンク)ポリエチレン 仕様180度可変ノズル、減圧力弁付 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×250×115 質量(g)390 用途植物の水やり、薬品の散布

商品説明動画

藤原産業 セフティ−3 蓄圧式オートスプレーシリーズ
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39293326
2024-11-26
用途:
オイル汚れ
卸売・小売業

用途が違うかもしれないが、パーツクリーナーで使用。
加圧後の噴霧量も良い。耐久性が良ければ非常にお買い得。

対象商品:
39293326
2025-02-27
用途:
エアコン洗浄時の洗剤噴霧使用
その他業種

洗剤が最後まで使用出来なかったは、仕方ないかなぁ
先のノズルがあんまり期待してぐらいに噴霧されなかった
値段的に仕方ないと見るか?

対象商品:
39293326
2023-09-26
用途:
坪的に狭い芝
その他業種

二畳辺りの面積での芝やりに試しに、購入何とか繰り返す程、結果は出ませんが、良い商品には間違いない

対象商品:
39293326
2023-12-08
用途:
薬液塗布
松岡水産株式会社 様 (製造業)

丈夫で壊れにくく、値段も手ごろでとても満足しています。

対象商品:
39293326
2022-08-02
用途:
掃除

薬剤を入れて使用できることと 自動なので指が疲れないでとて助かってます

対象商品:
39293326
2022-11-14
用途:
エンジンルームクリーナー入れ

エンジンルームクリーナー・フロアクリーナーなどを入れ使用していますが、
エンジンルームクリーナーで使用している方が、加圧するとレバーを押していないのに、
内部の液がノズルから勝手に出てきてしまいます。当たりはずれがあるのか、中に入れる液体で不具合が発生するのか解りませんが、消耗品と考え、次回は違うメーカーの物を購入予定です。使用期間は約4カ月でした

1人が参考にしています
対象商品:
39293326
2021-07-18
用途:
厨房清掃
飲食業

ノズルが丈夫そう。置いた時の安定感が高い。ノズルカバーのアイデアが良い。

1人が参考にしています
対象商品:
39293326
2019-09-13
用途:
口が動くのが良い
サービス業

角度調節出来る噴射口は葉の裏に散布する時はかなり役立ちます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする