可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。ノズルより液だれしない構造です。軽い力でレバーを押すことができます。タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。ノズルの角度を上下180°に傾けられます。
用途が違うかもしれないが、パーツクリーナーで使用。加圧後の噴霧量も良い。耐久性が良ければ非常にお買い得。
洗剤が最後まで使用出来なかったは、仕方ないかなぁ先のノズルがあんまり期待してぐらいに噴霧されなかった値段的に仕方ないと見るか?
二畳辺りの面積での芝やりに試しに、購入何とか繰り返す程、結果は出ませんが、良い商品には間違いない
丈夫で壊れにくく、値段も手ごろでとても満足しています。
薬剤を入れて使用できることと 自動なので指が疲れないでとて助かってます
エンジンルームクリーナー・フロアクリーナーなどを入れ使用していますが、エンジンルームクリーナーで使用している方が、加圧するとレバーを押していないのに、内部の液がノズルから勝手に出てきてしまいます。当たりはずれがあるのか、中に入れる液体で不具合が発生するのか解りませんが、消耗品と考え、次回は違うメーカーの物を購入予定です。使用期間は約4カ月でした
ノズルが丈夫そう。置いた時の安定感が高い。ノズルカバーのアイデアが良い。
角度調節出来る噴射口は葉の裏に散布する時はかなり役立ちます。