3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSSU-1827 遮熱シート(軽量タイプ) TRUSCO 39293547 TSSU-1827 遮熱シート(軽量タイプ) TRUSCO 39293547 TSSU-1827 遮熱シート(軽量タイプ) TRUSCO 39293547

遮熱シート(軽量タイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39293547 品番 TSSU-1827
参考基準価格(税別)¥3,530 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別) 値下げ
2,698
トラスコ品番116-1298 材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP) 幅(mm)1710 厚さ(mm)0.19 質量(kg)0.73 長さ(m)2.6 ハトメ数30 引裂強度(N)縦160、横145 ハトメピッチ(cm)30 紫外線透過率0.4%以下 ハトメ内径(mm)12 引張強度(N/5cm)縦650、横650

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39293547
2021-08-22
用途:
冷蔵商品の配送
松岡水産 様

発泡スチロールを使用しますが車内でも日光で熱くなります。
このシートのおかげで温度の上昇が少ないような気がします。
あとは普段のお買い物に使えるように一畳分ぐらいのサイズがあればいいな
キャンプの時など食材にかけたい

対象商品:
39293574
2020-07-30
用途:
庭の日よけ・オープンデッキの雨よけ
一般社団法人 くさぶえ 様 (教育・研究機関)

2枚で買いました。シートの下にいるだけで体感的で温度の違いが分かります。今までは単なる銀色のシートを使っていましたが、比較するとさらに違いがわかります。

特に直射日光がキツい時は効果が体感できます。

あとは耐久性ですが、耐久年数3年とパッケージにあるので、値段的にそれだけ持てば十分だと思っています。
表裏が分かりやすいと更にいいですね。表シールをはがしてしまうと多分分からなくなります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする