気密フランジセット

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39293554 品番 KS-V4K100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

パイプがねじ2本で容易に固定できます。
気密シートのテーピングが簡単です。
防湿シートの防水が気密ラバーで容易に作業できます。

材質
気密フランジ/ABS樹脂
気密ラバー/EPT(t=1.0mm)
寸法A(mm)190 寸法B(mm)160 寸法C(mm)160 寸法D(mm)174 寸法E(Φmm)106.3 寸法F(mm)10 寸法G(mm)18 寸法H(mm)23 寸法J(mm)160 寸法K(mm)160 寸法M(Φmm)80 セット内容気密フランジ1枚、気密ラバー1枚 寸法(Φmm)100 適合パイプSU100
注意
※パイプは別途ご注文下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:653

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39293554
2024-02-18
用途:
車のエアコンダクト接続に利用
製造業

車のエアコンダクト接続に利用しました。窓からダクトの排気様に利用して納まりが良かったです

対象商品:
39293563
2013-09-02
用途:
パイプファンの予備工事
株式会社 長田電業社 様 (建設業・工事業)

うまくいきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする