NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 換気口
NASTA(ナスタ)の ガラリ(グリル)
NASTA(ナスタ)の フード付ガラリ
フード付ガラリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ
SU75(内径Φ75)
注文コード
39293572
品番
KS-8960SHG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
適合パイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
フードの覆が大きいので雨の入りにくい構造です。
防虫網付(ステンレス16メッシュ)
止水板付きです。
寸法A(Φmm)
112
寸法B(Φmm)
91.6
寸法C(Φmm)
72
寸法D(mm)
52.8
寸法E(mm)
50
寸法F(mm)
102.8
寸法G(mm)
26
種類
フラット型フード付ガラリ
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/研磨
メッシュ
(金網)16M
適合パイプ
SU75(内径Φ75)
有効換気面積(cm
2
)
15
防火性能
防火ダンパー無
注意
※局所換気扇へのご使用はおやめ下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39293572
KS-8960SHG
88102122
KS-8960SHG
ステンレス製 丸型フード付ガラリ
NASTA(ナスタ)
1個
¥
3,598
税込
¥
3,958
注文コードが変更になりました