※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 換気口
NASTA(ナスタ)の ガラリ(グリル)
NASTA(ナスタ)の フード付ガラリ
フード付ガラリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39293581
品番
KS-8860SHG
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
フードの覆が大きいので雨の入りにくい構造です。
防虫網付(ステンレス16メッシュ)
止水板付きです。
寸法A(Φmm)
146.6
寸法B(Φmm)
121.2
寸法C(Φmm)
97
寸法D(mm)
61.8
寸法E(mm)
50
寸法F(mm)
111.8
寸法G(mm)
28.5
種類
フラット型フード付ガラリ
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/研磨
メッシュ
(金網)16M
適合パイプ
SU100(内径Φ100)
有効換気面積(cm
2
)
25
防火性能
防火ダンパー無
注意
※局所換気扇へのご使用はおやめ下さい。