※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 換気口
NASTA(ナスタ)の ガラリ(グリル)
NASTA(ナスタ)の フード付ガラリ
フード付ガラリ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39293597
品番
KS-8660SHG
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
フードの覆が大きいので雨の入りにくい構造です。
防虫網付(ステンレス16メッシュ)
止水板付きです。
寸法A(Φmm)
206.6
寸法B(Φmm)
175.2
寸法C(Φmm)
147
寸法D(mm)
90.8
寸法E(mm)
50
寸法F(mm)
140.8
寸法G(mm)
53.5
種類
フラット型フード付ガラリ
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/研磨
メッシュ
(金網)16M
適合パイプ
キョーワ150(内径Φ152)、VU150(内径Φ154)
有効換気面積(cm
2
)
57
防火性能
防火ダンパー無
注意
※局所換気扇へのご使用はおやめ下さい。