※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KS-8860SHD フード付ガラリ(防火ダンパー付) NASTA(ナスタ) 39293606 KS-8860SHD フード付ガラリ(防火ダンパー付) NASTA(ナスタ) 39293606

フード付ガラリ(防火ダンパー付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39293606 品番 KS-8860SHD
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

フードの覆が大きいので雨の入りにくい構造です。
防虫網付(ステンレス16メッシュ)
止水板付きです。
防火ダンパー付(バイメタル式72℃)、特定防火設備該当品です。

寸法A(Φmm)146.6 寸法B(Φmm)121.2 寸法C(Φmm)97 寸法D(mm)61.8 寸法E(mm)80 寸法F(mm)111.8 寸法G(mm)28.5 種類フラット型フード付ガラリ 材質本体/ステンレス(SUS304)、ダンパー部/鋼板(t=1.6mm) 仕上本体/研磨、ダンパー部/カチオン塗装 適合パイプSU100(内径Φ100) 有効換気面積(cm2)25 防火性能防火ダンパー付
注意
※局所換気扇へのご使用はおやめ下さい。
※防火ダンパーを密閉または半密閉の燃焼設備(給湯機、ふろ釜等)の排気ダクト等に使用すると、誤作動によりダンパーが閉じて不完全燃焼等、危険な場合がありますのでご使用にならないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする