※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの はかり
TRUSCOの 分銅/おもり
OIML型 枕型分銅 M1級(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39293653
品番
MLPM-5KG
参考基準価格(税別)
¥78,900
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
OIML型M1級枕型校正用分銅です。
アルミケース付きで保管に便利です。
表す量
5kg
トラスコ品番
116-4146
幅(mm)
148
質量(kg)
5.8
高さ(mm)
80
材質
ステンレスSUS420
奥行(mm)
75
精度等級
M1級