OIML型 枕型分銅 M1級(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39293678 品番 MLPM-1KG
参考基準価格(税別)¥40,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

OIML型M1級枕型校正用分銅です。
アルミケース付きで保管に便利です。

表す量1kg トラスコ品番116-4143 幅(mm)90 質量(kg)1.2 高さ(mm)47 材質ステンレスSUS420 奥行(mm)45 精度等級M1級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/335/
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする