曜日別特売
KS-8910SD-#16 丸型ガラリ NASTA(ナスタ) 39293913

KS-8910SD-#16 丸型ガラリ NASTA(ナスタ) 39293913
KS-8910SD-#16 丸型ガラリ NASTA(ナスタ) 39293913

丸型ガラリ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個材質本体/ステンレス(SUS304)(t=0.5mm)、ダンパー部/ステンレス(t=1.5mm)適合パイプSU75(内径Φ75)、VP75(内径Φ77)、ライト管(内径Φ76)、スパイラルダクト(内径Φ75)注文コード39293913品番KS-8910SD-#16
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

施工位置が低い場合の安全性を考慮した内向き羽根構造です。
薄型で壁からの出っ張りをおさえました。
防虫網付(ステンレス16メッシュ)
ねじを外すとガラリ・網が取外し可能です。
防火ダンパー付に、72℃用を設定しました。(バイメタル式)
特定防火設備該当品です。

種類丸型ガラリ材質本体/ステンレス(SUS304)(t=0.5mm)、ダンパー部/ステンレス(t=1.5mm)寸法D(Φmm)72寸法E(mm)-寸法C(mm)45適合パイプSU75(内径Φ75)、VP75(内径Φ77)、ライト管(内径Φ76)、スパイラルダクト(内径Φ75)タイプ薄型グリルタイプ仕上アクリル焼付塗装寸法B(Φmm)89.5寸法A(Φmm)115色(本体)メタリックライトグレー有効換気面積(cm2)16防火性能防火ダンパー付(バイメタル式72℃)
注意
※局所換気扇へのご使用はおやめ下さい。
※防火ダンパーを密閉または半密閉の燃焼設備(給湯機、ふろ釜等)の排気ダクト等に使用すると、誤作動によりダンパーが閉じて不完全燃焼等、危険な場合がありますのでご使用にならないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする