KS-V10AHD-MLG 耐外風高性能フード NASTA(ナスタ) 39293992

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KS-V10AHD-MLG 耐外風高性能フード NASTA(ナスタ) 39293992
KS-V10AHD-MLG 耐外風高性能フード NASTA(ナスタ) 39293992

耐外風高性能フード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個材質本体・フード部/アルミダイカスト(ADC12)(t=2.0mm)胴部/ステンレス(SUS304)(t=0.5mm)ダンパー部/ステンレス(t=1.5mm)適合パイプSU100(内径Φ100)寸法B(mm)140注文コード39293992品番KS-V10AHD-MLG
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

耐外風構造による強風時の雨や風に対する吹き込みを防止しながら低圧損を実現しました。(PAT.P)
壁汚れ防止構造。
防火ダンパー付に72℃用を設定しました。(バイメタル式)
特定防火設備該当品です。(ダンパー付)

材質
本体・フード部/アルミダイカスト(ADC12)(t=2.0mm)
胴部/ステンレス(SUS304)(t=0.5mm)
ダンパー部/ステンレス(t=1.5mm)
寸法A(mm)170寸法B(mm)140寸法C(mm)190寸法D(mm)91寸法E(mm)99寸法F(mm)125寸法G(mm)85寸法H(mm)40寸法J(Φmm)97寸法K(mm)-メタリックライトグレー仕上アクリル焼付塗装適合パイプSU100(内径Φ100)有効換気面積(cm2)49防火性能防火ダンパー付(バイメタル式72℃)
注意
※防火ダンパーを密閉または半密閉の燃焼設備(給湯器、風呂釜等)の排気ダクト等に使用すると誤作動によりダンパーが閉じて不完全燃焼等、危険な場合がありますのでご使用にならないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする