※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH2-530 カートリッジヒーター TRUSCO 39294055 CH2-530 カートリッジヒーター TRUSCO 39294055

カートリッジヒーター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39294055 品番 CH2-530
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
容量(kW)0.045 電源(V)200 材質シース材SUS321、続管:銅、スズメッキ、リード線:ニッケル、絶縁チューブ:ガラス繊維 トラスコ品番116-3517 質量(g)31 シース外径(Φmm)5 シース長(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする