※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 電熱機器(ヒーター)
TRUSCOの バンドヒーター・ラバーヒーター
カートリッジヒーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39294064
品番
CH1-550
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
容量(kW)
0.08
電源(V)
100
材質
シース材SUS321、続管:銅、スズメッキ、リード線:ニッケル、絶縁チューブ:ガラス繊維
トラスコ品番
116-3501
質量(g)
33
シース外径(Φmm)
5
シース長(mm)
50