※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH1-6100 カートリッジヒーター TRUSCO 39294143 CH1-6100 カートリッジヒーター TRUSCO 39294143

カートリッジヒーター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39294143 品番 CH1-6100
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
容量(kW)0.15 電源(V)100 材質シース材SUS321、続管:銅、スズメッキ、リード線:ニッケル、絶縁チューブ:ガラス繊維 トラスコ品番116-3502 質量(g)42 シース外径(Φmm)6 シース長(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする