※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 電熱機器(ヒーター)
TRUSCOの バンドヒーター・ラバーヒーター
温度センサー (PT100Ω)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39294509
品番
OSPT-16150Y
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
材質
リード線:VCTF、スリーブ:SUS304、保護管型測温抵抗体:ステンレス(SUS316)
トラスコ品番
116-3610
質量(g)
68
シース外径(Φmm)
1.6
シース長(mm)
150
常用温度(℃)
300(限度)
スリーブ外径(Φmm)
8