※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 電熱機器(ヒーター)
TRUSCOの バンドヒーター・ラバーヒーター
温度センサー (PT100Ω)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39294518
品番
OSPT-2350Y
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
材質
リード線:VCTF、スリーブ:SUS304、保護管型測温抵抗体:ステンレス(SUS316)
トラスコ品番
116-3615
質量(g)
67
シース外径(Φmm)
2.3
シース長(mm)
50
常用温度(℃)
300(限度)
スリーブ外径(Φmm)
8