※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TADB-240KF 電工バケツ(防水加工布タイプ)巾着フタ付タイプ TRUSCO 39294579 TADB-240KF 電工バケツ(防水加工布タイプ)巾着フタ付タイプ TRUSCO 39294579

電工バケツ(防水加工布タイプ)巾着フタ付タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39294579 品番 TADB-240KF
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
直径(Φmm)240 高さ(mm)300 ブラック トラスコ品番116-4481 材質10号防水加工帆布、(持手)PPテープ 質量(kg)0.47 奥行(mm)240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする