※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TADB-270KF 電工バケツ(防水加工布タイプ)巾着フタ付タイプ TRUSCO 39294588 TADB-270KF 電工バケツ(防水加工布タイプ)巾着フタ付タイプ TRUSCO 39294588

電工バケツ(防水加工布タイプ)巾着フタ付タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39294588 品番 TADB-270KF
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098
直径(Φmm)270 高さ(mm)300 ブラック トラスコ品番116-4482 材質10号防水加工帆布、(持手)PPテープ 質量(kg)0.51 奥行(mm)270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする