TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの 帆布製
電工バケツ(防水加工布タイプ)巾着フタ付タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39294597
品番
TADB-300KF
参考基準価格(税別)
¥12,480
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
直径(Φmm)
300
高さ(mm)
350
色
ブラック
トラスコ品番
116-4483
材質
10号防水加工帆布、(持手)PPテープ
幅(mm)
300
質量(kg)
0.57
奥行(mm)
300
フック
あり